カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(1,830)
  • BROADCOM(40)
  • 田島メタルワーク(21)
  • ホンダ(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • プラス[家具](12)
  • ヒガノ(10)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • 積水樹脂プラメタル(8)
  • オーム電機(6)
  • KTC(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンコー(タイタン)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ニッセイ(4)
  • 日東工器(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-m」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKDCHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁CKD
1,488税込1,637
1個
当日出荷から32日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0使用流体圧縮空気クラッキング圧力(kPa)30
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)CKD
50,050税込55,055
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~)CKD
56,100税込61,710
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKDMXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付CKD
49,775税込54,753
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
57,888税込63,677
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ CKD大形メインラインフィルタ AF3000MシリーズCKD
401,500税込441,650
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 CKD大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側CKD
409,613税込450,574
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04