カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- JFEアドバンテック(8)
- NACHI(不二越)(8)
- 興研(4)
- イマオコーポレーション(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- エスコ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- アイ・アール・エス(1)
- ヒーローグリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hv-22」の検索結果

逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止