カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • Wera(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • マースジャパンリミテッド(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • KTC(3)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 日東工器(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 北陽電機(1)
  • 山洋電気(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • エスロン(1)
  • ペッツルート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-03ph」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    2,744税込3,018
    1個
    5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ