カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- Wera(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- マースジャパンリミテッド(4)
- omron(オムロン)(3)
- KTC(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 日東工器(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- 北陽電機(1)
- 山洋電気(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- エスロン(1)
- ペッツルート(1)
「k-03ph」の検索結果

シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ
CKD¥2,744~税込¥3,018~1個5日以内出荷小形シリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下