カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(210)
- BIGM(丸山製作所)(161)
- SMC(54)
- FYH(日本ピローブロック)(51)
- 三菱(50)
- 十川ゴム(40)
- トヨタ(30)
- KITO(キトー)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- ニッサン(18)
- 東京コスモス電機(17)
- ノーブランド(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 宮谷製作所(13)
- ホーザン(11)
- KALBAS(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「k-210」の検索結果

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ
CKD¥9,400~税込¥10,340~1台当日出荷から29日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のダイヤフラム組立です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品ダイヤフラム組立
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A、100フランジ用の手動操作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A、100F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB□10Rシリーズ
CKD¥8,775税込¥9,6531台10日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁