カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ツカサ電工(29)
- 雅(24)
- アシックス商事(22)
- メディアカバーマーケット(14)
- ツボサン(10)
- 渡辺電機工業(8)
- SPEEDRA(SSK)(8)
- ParkerTAIYO(7)
- INAX(LIXIL)(7)
- 瀬川商店(7)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- 三菱電機(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- SPG(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- BEET(5)
- ブランドをもっと見る
「ka-12」の検索結果

セレックスバルブ4KA・B1
CKD¥10,425~税込¥11,468~1個当日出荷から11日以内出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径M5弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50