カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • AMD(10)
  • M5Stack(9)
  • MICROCHIP(7)
  • STMicro(7)
  • Arduino(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • 東栄工業(5)
  • NXP(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • CYPRESS(4)
  • Mono Wireless(4)
  • Seeed Studio(4)
  • 京セラ(3)
  • サクラクレパス(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • コクヨ(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-32」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
9,625税込10,588特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズCKD(1件のレビュー)
16,355税込17,991
1個
当日出荷から11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)CKD
26,125税込28,738
1個
13日以内出荷から66日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
方向制御機器カテゴリ