カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(79)
- ミニター(18)
- マイゾックス(5)
- 椿本チエイン(3)
- 共立電子産業(3)
- 川崎電線(2)
- 渡辺電機工業(2)
- SMC(1)
- 倉敷化工(1)
- スーパーツール(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- フクビ化学(1)
- 浦和工業(1)
- テラオカ(1)
- 富士電機機器制御(1)
「kp-032」の検索結果

散水用電磁弁
CKD¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1