カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- ELPA(5)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- NASTA(ナスタ)(31)
- omron(オムロン)(14)
- RS PRO(10)
- SIGMA(シグマ)(7)
- SMC(129)
- TRUSCO(4)
- ケーエム(KM)(6)
- サンエス(671)
- タンガロイ(19)
- ダイニチ工業(4)
- パトライト(PATLITE)(6)
- ホンダ(63)
- 三菱(22)
- 光(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ks06」の検索結果
特価
関連キーワード

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様
CKD¥7,688税込¥8,4571個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら