カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(38)
- ホーザン(17)
- BOURNS(6)
- 椿本チエイン(5)
- トスカバノック(5)
- サンコー(三甲)(4)
- サンドビック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東洋技研(4)
- KSフィルター(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ミヤマ(三山)(3)
- エスコ(2)
- 京セラ(2)
- シンワ(2)
- タンガロイ(2)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
「l-503」の検索結果
特価

スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ
CKD¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥11,733~税込¥12,906~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)