カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ALBA(アルバ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Canon(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KSフィルター(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- SK11(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- イスカル(8)
- イノアック(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(2)
- サン電子(4)
- ベッセル(2)
- 協和ステンレス(2)
- 昭和測器(2)
- ブランドをもっと見る
「l-90f」の検索結果

スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥29,307~税込¥32,238~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥42,787~税込¥47,066~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)