カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KITO(キトー)(470)
- NAC(長堀工業)(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- SUS(エスユーエス)(5)
- TRUSCO(4)
- アキツ(10)
- アラコー(14)
- コガネイ(6)
- スリーハイ(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ニッセイ(15)
- マキシンコー(5)
- 大菱計器製作所(5)
- 岩田製作所(4)
- 昭和コーポレーション(8)
- 椿本チエイン(5)
- 澤村電気工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l25-100」の検索結果
特価

スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ
CKD¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥34,363~税込¥37,799~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥40,150~税込¥44,165~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)
CKD¥78,300~税込¥86,130~1台5日以内出荷から101日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥42,488~税込¥46,737~1個7日以内出荷から14日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥55,000~税込¥60,500~1個8日以内出荷から12日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥52,113税込¥57,3241個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥50,463~税込¥55,509~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥68,613税込¥75,4741個8日以内出荷から22日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動