カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SHIMANO(シマノ)(74)
- SMC(60)
- MAZDA(マツダ)(31)
- 住友重機械工業(20)
- えいむ(17)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(14)
- ParkerTAIYO(12)
- シグマ光機(12)
- C’ultiva(カルティバ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 岩田製作所(8)
- オーム電機(8)
- 鶴見製作所(8)
- カナフジ電工(8)
- X-BRAID(6)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- Avail(アベイル)(5)
- アイセル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lb-80」の検索結果
特価

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~)
CKD¥20,822~税込¥22,904~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-80B~)
CKD¥42,808~税込¥47,089~1個10日以内出荷取付方式軸方向フード形作動方式複動チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-80B~)
CKD¥53,039~税込¥58,343~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~)
CKD¥38,363~税込¥42,199~1台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応