カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(1)
- ParkerTAIYO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エム・デー・エス(1)
- オーム電機(6)
- マイト工業株式会社(1)
- 三菱電機(2)
- 工進(1)
- 神戸製鋼(1)
「lb-t20」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥20,415税込¥22,4571個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)
CKD(1件のレビュー)¥7,147~税込¥7,862~1本3日以内出荷から6日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥8,240~税込¥9,064~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)