カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ParkerTAIYO(28)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- イマオコーポレーション(8)
- 青木精密工業(4)
- エスコ(4)
- 巴バルブ(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUNLINE(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- イノック(2)
- TOHO(トーホー)(2)
- TRUSCO(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 長谷川鉄工所(2)
- 堀内機械(2)
- Wera(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb125」の検索結果

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~)
CKD¥82,363~税込¥90,599~1台26日以内出荷から30日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥6,133~税込¥6,746~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)