カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- オカムラ(岡村製作所)(1,391)
- KITO(キトー)(72)
- C’ultiva(カルティバ)(42)
- ParkerTAIYO(36)
- オルファ(20)
- ムラテックKDS(17)
- Avail(アベイル)(12)
- KITACO(10)
- ナカバヤシ(8)
- 日平機器(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- SUNLINE(8)
- X-BRAID(8)
- AbuGarcia(アブガルシア)(8)
- カナフジ電工(8)
- TRUSCO(7)
- ヤリエ(YARIE)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ブランドをもっと見る
「lb50」の検索結果
特価

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-50B~)
CKD¥15,606~税込¥17,167~1個3日以内出荷から15日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥5,347~税込¥5,882~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)