カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- Kawasaki(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- SMC(225)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- オザック精工(4)
- グーリング(8)
- ケナメタル(9)
- サンドビック(8)
- タンガロイ(11)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(231)
- 三菱ふそう(19)
- 京セラ(14)
- 住友電工ハードメタル(18)
- 岩田製作所(4)
- 椿本チエイン(3)
- 江崎機械工業(4)
- 流体工業(5)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「lh040」の検索結果

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥12,880~税込¥14,168~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)