カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- brembo(13)
- Bullcon(189)
- I-VALUE(16)
- LEPLUS NEXT(18)
- MSソリューションズ(7)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PISCO(ピスコ)(10)
- Siretta(9)
- SK11(16)
- StarTech.com(8)
- ジョイフル(9)
- スリーボンド(6)
- ホンダ(61)
- ミヤコ自動車(6)
- メディアカバーマーケット(24)
- ユニケース(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 古河薬品工業(7)
- ブランドをもっと見る
「llc」の検索結果

小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,388税込¥4,8271個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
CKD¥5,360税込¥5,8961個当日出荷から18日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5