カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • タンガロイ(3)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lw-10n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-WシリーズCKD
17,388税込19,127
1台
14日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-WシリーズCKD
16,675税込18,343
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKDSLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプCKD
769税込846
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上