カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- SMC(97)
- 岡崎精工(18)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
- ニッサン(12)
- ホンダ(11)
- ミドリ安全(11)
- アズワン(9)
- Texas Instruments(9)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 東芝ライテック(6)
- NACHI(不二越)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- ノーブランド(4)
- 本多電子(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ブランドをもっと見る
「m-404」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)
CKD¥49,759~税込¥54,735~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.627磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受