カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(125)
- HARWIN(73)
- MAZDA(マツダ)(61)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- 三菱ふそう(31)
- 岡崎精工(19)
- RS PRO(13)
- ホンダ(11)
- アズワン(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- VISHAY(10)
- タンガロイ(7)
- KVK(6)
- TRUSCO(5)
- マリアンヌ製靴(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- サンワサプライ(4)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
「m-503」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-50~)
CKD¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受