カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(61)
  • 大阪魂(8)
  • ノーブランド(3)
  • アイゼン(2)
  • 東京発条製作所(2)
  • TC(2)
  • Wera(1)
  • ナイキ(1)
  • ホンダ(1)
  • ハリケーン(1)
  • アイトス(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-6325」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダSTSシリーズ CKD

    エアシリンダSTSシリーズ

    CKD
    38,197税込42,017
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)

    CKD
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)

    CKD
    6,188税込6,807
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63

    CKD
    41,440税込45,584
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)25寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~)

    CKD
    36,288税込39,917
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-6~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-6~)

    CKD
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)63
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~)

    CKD
    38,150税込41,965
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)63
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-6~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-6~)

    CKD
    64,588税込71,047
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ