カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(44)
- MAZDA(マツダ)(26)
- THK(18)
- BULGIN(16)
- omron(オムロン)(13)
- アズワン(10)
- 富士電機(10)
- RS PRO(8)
- サンワサプライ(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- トヨタ(5)
- アリアテクニカ(5)
- ノーブランド(4)
- 本多電子(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- StarTech.com(4)
- スギハラ(SUGIHARA)(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ブランドをもっと見る
「m1-00-30」の検索結果

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~)
CKD¥169,048~税込¥185,953~1個13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc3/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)100最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.92磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受