カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(158)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(187)
- FYH(日本ピローブロック)(43)
- Igus(イグス)(59)
- MURATA(村田製作所)(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- omron(オムロン)(185)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- RS PRO(211)
- SMC(533)
- StarTech.com(58)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
- エスコ(62)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(55)
- フエニックス・コンタクト(45)
- ブロードウォッチ(66)
- ホンダ(53)
- 入間川ゴム(57)
- 大阪魂(387)
- ブランドをもっと見る
「m20 70」の検索結果

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20
CKD¥29,680~税込¥32,648~1本4日以内出荷から18日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
ショックキラー NCK
CKD¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ
CKD¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷から9日以内出荷中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63
CKD¥41,440~税込¥45,584~1本4日以内出荷から10日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)25寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63
CKD¥46,627~税込¥51,290~1本4日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥52,963~税込¥58,259~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥28,238~税込¥31,062~1個8日以内出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥42,175~税込¥46,393~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)