カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(471)
- ブロードウォッチ(91)
- RS PRO(68)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 大阪魂(14)
- エスコ(12)
- ナベヤ(9)
- ニッセイ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 三菱マテリアル(8)
- コフロック(7)
- Festo(7)
- CHINO(チノー)(6)
- コガネイ(5)
- 潤工社(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- 京セラ(4)
- 共立電気計器(4)
- ブランドをもっと見る
「m20×400」の検索結果

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)
CKD¥44,928~税込¥49,421~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.157給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)