カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(279)
  • RS PRO(159)
  • 大阪魂(131)
  • OSG(オーエスジー)(68)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(63)
  • omron(オムロン)(59)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(55)
  • コガネイ(53)
  • エスコ(48)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
  • ケナメタル(42)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • 三ツ星ベルト(36)
  • マルヤス電業(36)
  • 協和(34)
  • 京セラ(30)
  • 長野計器(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m250」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
18,288税込20,117特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
11,775税込12,953特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
30,475税込33,523
1個
当日出荷から50日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
6,375税込7,013
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
25,700税込28,270特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
12,338税込13,572
1個
当日出荷から22日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
33,513税込36,864特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
10,863税込11,949
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
8,663税込9,529
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
6,375税込7,013
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズCKD
9,713税込10,684
1台
当日出荷
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認にワークの吸着確認に装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
11,024税込12,126
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
23,638税込26,002
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
24,550税込27,005
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
20,450税込22,495
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
6,663税込7,329
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
35,813税込39,394
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)CKD
108,625税込119,488
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
9,450税込10,395
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)CKD
8,663税込9,529
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
35,200税込38,720
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~)CKD
22,638税込24,902
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
32,588税込35,847
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)CKD
41,100税込45,210
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)CKD
12,413税込13,654
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)CKD
44,200税込48,620
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~)CKD
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
8,663税込9,529
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~)CKD
25,088税込27,597
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~)CKD
16,050税込17,655
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~)CKD
103,663税込114,029
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダCKD
9,525税込10,478
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~)CKD
30,550税込33,605
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~)CKD
65,613税込72,174
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
41,438税込45,582
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~)CKD
39,188税込43,107
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形