カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(20)
- KITO(キトー)(1,169)
- 大阪魂(932)
- BIGM(丸山製作所)(773)
- PISCO(ピスコ)(227)
- ブロードウォッチ(214)
- コガネイ(208)
- StarTech.com(147)
- エスコ(128)
- SHIMANO(シマノ)(100)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(91)
- SUS(エスユーエス)(82)
- omron(オムロン)(69)
- RS PRO(66)
- TRUSCO(64)
- LAMP(スガツネ工業)(61)
- OSG(オーエスジー)(54)
- エレコム(52)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(93)
「m3×4」の検索結果

小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から66日以内出荷配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,825~税込¥14,108~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,425~税込¥5,968~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,963~税込¥7,659~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル