カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(161)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • スワロン(13)
  • サンドビック(9)
  • トーメイ工業(5)
  • 寺西化学(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 田村総業(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • AMPHENOL(2)
  • KEMET(2)
  • TP-LINK(2)
  • 通信興業(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m300-t2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    ¥17,113税込¥18,824
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥86,150~税込¥94,765~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    ¥33,975~税込¥37,373~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)

    CKD
    ¥11,463~税込¥12,609~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    ¥17,975税込¥19,773
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)

    CKD
    ¥31,288税込¥34,417
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    ¥24,525税込¥26,978
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)

    CKD
    ¥19,738税込¥21,712
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    ¥30,488税込¥33,537
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)

    CKD
    ¥14,063税込¥15,469
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

    CKD
    ¥45,096~税込¥49,606~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)

    CKD
    ¥13,850~税込¥15,235~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • セレックスシリンダ 耐熱形 ピストンロッド(ステンレス)  SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-63B~M) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形 ピストンロッド(ステンレス) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-63B~M)

    CKD
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    5日以内出荷
    材質ピストンロッド:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~)

    CKD
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)25最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)

    CKD
    ¥49,928~税込¥54,921~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.627磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ

    CKD
    ¥14,713~税込¥16,184~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~)

    CKD
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~)

    CKD
    ¥132,275税込¥145,503
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~)

    CKD
    ¥75,300~税込¥82,830~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)50
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)

    CKD
    ¥12,425~税込¥13,668~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~)

    CKD
    ¥74,566~税込¥82,023~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-50~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-50~)

    CKD
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)

    CKD
    ¥18,275~税込¥20,103~
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)

    CKD
    ¥48,700税込¥53,570
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~)

    CKD
    ¥94,638税込¥104,102
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)63
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~)

    CKD
    ¥50,250~税込¥55,275~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~)

    CKD
    ¥72,738~税込¥80,012~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)

    CKD
    ¥51,800~税込¥56,980~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)

    CKD
    ¥24,575~税込¥27,033~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・回り止め形
  • JSKシリーズ セルトップシリンダ CKD

    JSKシリーズ セルトップシリンダ

    CKD
    ¥42,363~税込¥46,599~
    1個
    8日以内出荷から29日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)

    CKD
    ¥52,938~税込¥58,232~
    1個
    8日以内出荷から51日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~)

    CKD
    ¥46,788~税込¥51,467~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-6~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-6~)

    CKD
    ¥77,363税込¥85,099
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)50
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~)

    CKD
    ¥19,038税込¥20,942
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~)

    CKD
    ¥24,375税込¥26,813
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)

    CKD
    ¥18,163~税込¥19,979~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~)

    CKD
    ¥173,988~税込¥191,387~
    1個
    13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc3/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)100最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.92磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-80~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-80~)

    CKD
    ¥118,207~税込¥130,028~
    1個
    13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc3/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.51磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ