カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • JTT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4000-15-w」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
11,017税込12,119
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
11,888税込13,077特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
6,050税込6,655
1個
当日出荷から15日以内出荷
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
15,000税込16,500
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイルミストフィルタ CKDオイルミストフィルタCKD(2件のレビュー)
10,720税込11,792
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)5~60付属品ボウルガード使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKDL4000シリーズ ルブリケータ 白色シリーCKD
6,475税込7,123
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
20,225税込22,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
7,688税込8,457
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)CKD
7,688税込8,457
1個
当日出荷から15日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウルCKD
11,078税込12,186
1台
8日以内出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~)CKD
7,688税込8,457
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)CKD
7,688税込8,457
1個
15日以内出荷
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
RM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
6,988税込7,687
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
FMシリーズ エアフィルタ CKDFMシリーズ エアフィルタCKD
8,975税込9,873
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
MM4000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズ CKDMM4000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズCKD
15,350税込16,885
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
タイヤ400-10特集