カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- NSK(日本精工)(108)
- NACHI(不二越)(45)
- NSK(ナカニシ)(27)
- ヤナセ(柳瀬)(19)
- SK11(19)
- IKO(日本トムソン)(18)
- ホンダ(16)
- 三木プーリ(16)
- GYEON(ジーオン)(16)
- 長野計器(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- エスコ(12)
- Asahicho(旭蝶繊維)(11)
- アサ電子工業(11)
- マキタ(9)
- SICK(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m4000」の検索結果

オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥10,485~税込¥11,534~1個当日出荷から翌々日出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル
CKD¥11,078~税込¥12,186~1台当日出荷から24日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)
CKD¥6,050~税込¥6,655~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80