カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • KSフィルター(4)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TDK(2)
  • 寺西化学(1)
  • ホーコス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m500-t2」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
106,725税込117,398
1個
当日出荷から50日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
15,000税込16,500
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
37,675税込41,443特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
12,838税込14,122
1個
当日出荷から22日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
12,750税込14,025
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
16,463税込18,109
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
29,138税込32,052
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
32,025税込35,228
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
19,838税込21,822
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)CKD
16,463税込18,109
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
16,463税込18,109
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダCKD
17,325税込19,058
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~)CKD
18,038税込19,842
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)CKD
24,488税込26,937
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)CKD
30,488税込33,537
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~)CKD
23,313税込25,644
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形