カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- 大阪魂(111)
- RS PRO(98)
- ホンダ(39)
- エスコ(35)
- 椿本チエイン(26)
- イマオコーポレーション(22)
- ダイヤトレンド(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 三ツ星ベルト(17)
- SMC(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- 三木プーリ(12)
- アズワン(11)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- Optibelt(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 大阪ジャッキ製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「m8 115」の検索結果
特価

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥36,507~税込¥40,158~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314