カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(4)
  • Baumer(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
  • omron(オムロン)(30)
  • Optibelt(30)
  • RS PRO(45)
  • SAMTEC(52)
  • SICK(32)
  • SMC(309)
  • TRUSCO(37)
  • アズワン(25)
  • エスコ(51)
  • オムロンヘルスケア(24)
  • ホンダ(43)
  • 内外電機(28)
  • 大阪ジャッキ製作所(25)
  • 大阪魂(51)
  • 東日製作所(26)
  • 象印チェンブロック(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 200mm」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-8~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-8~)

    CKD
    ¥106,525税込¥117,178
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)80
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~)

    CKD
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)50
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥4,813~税込¥5,294~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)

    CKD
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

    CKD
    ¥6,400~税込¥7,040~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    ¥4,480~税込¥4,928~
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    ¥38,325税込¥42,158
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)

    CKD
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥4,813~税込¥5,294~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)

    CKD
    ¥4,813~税込¥5,294~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~

    CKD
    ¥6,933~税込¥7,626~
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~

    CKD
    ¥7,253~税込¥7,978~
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~)

    CKD
    ¥4,813~税込¥5,294~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~)

    CKD
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40

    CKD
    ¥34,747~税込¥38,222~
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32

    CKD
    ¥33,160~税込¥36,476~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32

    CKD
    ¥37,533~税込¥41,286~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40

    CKD
    ¥39,160~税込¥43,076~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え100以下:32、100を超え200以下:52使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)16寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-20~)

    CKD
    ¥4,813~税込¥5,294~
    1本
    4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~)

    CKD
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~

    CKD
    ¥6,933~税込¥7,626~
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~

    CKD
    ¥7,187~税込¥7,906~
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ

    CKD
    ¥19,463税込¥21,409
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)

    CKD
    ¥49,650税込¥54,615
    1個
    8日以内出荷から51日以内出荷
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)

    CKD
    ¥27,838税込¥30,622
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・回り止め形