カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- イマオコーポレーション(26)
- omron(オムロン)(17)
- ダイヤトレンド(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- ナベヤ(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- DXアンテナ(10)
- 三菱電機(8)
- マックステル(7)
- NETGEAR(7)
- オリンパス(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ギガ・セレクション(6)
- THECUT(6)
- WILLIAMS(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
「m8f」の検索結果

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥17,436~税込¥19,180~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
電磁弁 4Fシリーズ ダイレクト配管
CKD¥24,253税込¥26,6781個12日以内出荷接続口径Rp1/4定格電圧(V)AC100位置数3位置A・B・R接続ねじの種類Rp使用流体圧縮空気手動装置ノンロック式
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)
CKD¥6,050~税込¥6,655~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80