カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- ホンダ(272)
- SMC(154)
- イマオコーポレーション(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 椿本チエイン(15)
- 青木精密工業(10)
- ナベヤ(9)
- カツイチ(9)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- omron(オムロン)(7)
- タンガロイ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 興和オプトロニクス(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- エスコ(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- 未来工業(5)
- ブランドをもっと見る
「m8j」の検索結果

ショックキラー NCK
CKD¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥15,363~税込¥16,899~1個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥16,463~税込¥18,109~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥18,775~税込¥20,653~1個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥22,100~税込¥24,310~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥26,600~税込¥29,260~1個8日以内出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥20,325~税込¥22,358~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)
CKD¥6,050~税込¥6,655~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80