カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- サンワサプライ(156)
- StarTech.com(30)
- エレコム(28)
- BUFFALO(バッファロー)(26)
- QNAP(21)
- イワタ(ソフト)(19)
- ナカバヤシ(17)
- オーム電機(16)
- AHS(15)
- THANKO(サンコー)[電子機器](14)
- 日研工作所(12)
- ナリカ(12)
- Hanx(11)
- TP-LINK(10)
- EMEET(10)
- MCO(10)
- ラトックシステム(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「mac-10」の検索結果

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,825~税込¥14,108~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥13,262~税込¥14,588~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥27,088~税込¥29,797~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥36,988~税込¥40,687~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc