カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 日研工作所(10)
- TP-LINK(6)
- ナカトミ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- omron(オムロン)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Seeed Studio(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NEC(1)
- カネテック(1)
- 坂詰製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「mac-20」の検索結果

DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥13,262~税込¥14,588~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,825~税込¥14,108~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~)
CKD¥20,688税込¥22,7571台当日出荷から35日以内出荷蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥27,088~税込¥29,797~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥36,988~税込¥40,687~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc