カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- MCO(270)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(189)
- omron(オムロン)(40)
- onsemi(60)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- RS PRO(51)
- SAMCO(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- エスコ(997)
- フエニックス・コンタクト(64)
- ホンダ(4,442)
- ミツビシ(92)
- メディアカバーマーケット(81)
- 三菱ふそう(3,208)
- 三菱電機(49)
- 仙台銘板(41)
- 岡崎精工(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mco」の検索結果
特価
関連キーワード

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品)
CKD¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷から21日以内出荷蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。用途メンテナンス用に対象機種SPK11シリーズ電圧ACRoHS指令(10物質対応)対応
C1060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥9,450~税込¥10,395~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥12,888~税込¥14,177~1個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C2040シリーズ W.Mコンビネーション
CKD¥16,150~税込¥17,765~1個6日以内出荷から8日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥16,188~税込¥17,807~1個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥29,113~税込¥32,024~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C2060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥12,213~税込¥13,434~1個7日以内出荷から11日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥49,088~税込¥53,997~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥38,300~税込¥42,130~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥22,725~税込¥24,998~1個8日以内出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥18,388~税込¥20,227~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥36,575~税込¥40,233~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら