カテゴリ

  • 測定用品(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(717)
  • SMC(317)
  • Merck(メルクミリポア)(141)
  • THK(63)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Phenomenex(48)
  • SKC(環境測定)(46)
  • キョーリン(41)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(37)
  • エスコ(36)
  • レイ・アウト(32)
  • マースジャパンリミテッド(26)
  • 東亜DKK(24)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • testo(テストー)(17)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(17)
  • TRUSCO(16)
  • HORIBA(堀場製作所)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(165)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-3」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG3~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG3~)

    CKD
    49,100税込54,010
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)チューブ内径(Φmm)63
  • SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKD

    SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L

    CKD
    5,266税込5,793
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    複動・片ロッド形
  • RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD

    RB500シリーズ 小形レギュレータ

    CKD
    3,938税込4,332
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    接続方式ワンタッチ
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~)

    CKD
    42,375税込46,613
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式複動・強力スクレーパ形
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~)

    CKD
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~)

    CKD
    3,100税込3,410
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
  • オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD

    オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W

    CKD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    計測・計測等、油を嫌い回路に最適
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    16,175税込17,793
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ CKD

    AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ

    CKD
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD

    中形メインラインフィルタ エレメントキット

    CKD
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5適合コンプレッサー15kW~120kW
  • C1060シリーズ F.Mコンビネーション CKD

    C1060シリーズ F.Mコンビネーション

    CKD
    9,450税込10,395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)

    CKD
    64,429税込70,872
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途油を嫌う空気圧回路に。エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKD

    C3060シリーズ F.Mコンビネーション

    CKD
    12,888税込14,177
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKD

    C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)

    CKD
    11,388税込12,527
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

    CKD
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ

    CKD
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
    用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付

    CKD
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

    CKD
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    AF4013Xタイプのエレメントキットです。
    用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

    CKD
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    AF4010Mタイプのエレメントキットです。
    用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Mろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

    CKD
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    AF4020Xタイプのエレメントキットです。
    用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4020Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

    CKD
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    AF4010Xタイプのエレメントキットです。
    用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003繰り返し・詰め替え対応
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

    CKD
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    AF4013Mタイプのエレメントキットです。
    用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Mろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01繰り返し・詰め替え対応
  • 中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)

    CKD
    58,184税込64,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途臭いを嫌う空気圧回路に。エンドキャップ:黒使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭による吸着エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0115二次側油分濃度(mg/m3)0.003適合コンプレッサー15kW~120kW
  • 中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)

    CKD
    53,714税込59,085
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途高価な空気圧機器を保護。エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプ CKD

    オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプ

    CKD
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から37日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です。差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
  • オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルMタイプ CKD

    オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルMタイプ

    CKD
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です。差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
  • オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ CKD

    オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ

    CKD
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

    CKD
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    AF4004Xタイプのエレメントキットです。
    用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
  • AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用) CKD

    AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

    CKD
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~)

    CKD
    44,088税込48,497
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~)

    CKD
    43,425税込47,768
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    24,150税込26,565
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • C2040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C2040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    16,150税込17,765
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付
  • C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKD

    C4060シリーズ F.Mコンビネーション

    CKD
    16,188税込17,807
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • C2060シリーズ F.Mコンビネーション CKD

    C2060シリーズ F.Mコンビネーション

    CKD
    12,213税込13,434
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKD

    C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)

    CKD
    13,138税込14,452
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • C6060シリーズ F.Mコンビネーション CKD

    C6060シリーズ F.Mコンビネーション

    CKD
    29,113税込32,024
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    18,550税込20,405
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付