カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • ホンダ(232)
  • 日本ペットフード(8)
  • 光明理化(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • REX[科学研究・開発用品](3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 大正製薬(2)
  • 村上衡器(2)
  • ガステック(2)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(2)
  • ポッカサッポロフード(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • ビックツール(1)
  • 富士電機(1)
  • マルマン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-3000」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付

    CKD
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付

    CKD
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
圧縮空気清浄化機器カテゴリ