カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- エスコ(4)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「mm-mc24」の検索結果

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥4,547~税込¥5,002~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)