カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- カトウ工機(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- ナプコインテリア(3)
- アーム[作業工具](2)
- ホンダ(2)
- 水本機械製作所(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日立(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- JTC(1)
- KSフィルター(1)
- セブンティエイト(1)
- ハイテクインター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「mo-008」の検索結果
特価

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥12,093~税込¥13,302~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)