カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
- 測定用品(92)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(84)
- SMC(7,072)
- MAZDA(マツダ)(1,253)
- ニッサン(997)
- 三木プーリ(915)
- ホンダ(850)
- メディアカバーマーケット(668)
- Panasonic(パナソニック)(451)
- 三菱(371)
- ミツビシ(366)
- BIGM(丸山製作所)(324)
- エスコ(312)
- TRUSCO(237)
- YAMAHA(ヤマハ)(228)
- 3M(スリーエム)(207)
- ParkerTAIYO(205)
- IDEC(和泉電気)(191)
- Festo(191)
- 日東電工(旧:Permacel)(179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(207)
「n-10」の検索結果
特価

チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ
CKD¥8,088税込¥8,8971個当日出荷から15日以内出荷ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)
CKD¥10,988税込¥12,0871個当日出荷から22日以内出荷ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。用途洗浄液、水、油等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体水・油・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ
CKD¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向ニードル弁(禁油タイプ)接続方式チューブ外径本体形状ストレート
...