カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(16)
- Festo(116)
- MAZDA(マツダ)(447)
- Panasonic(パナソニック)(225)
- ParkerTAIYO(195)
- RS PRO(208)
- SMC(6,874)
- TRACO POWER(83)
- エスコ(99)
- シグマ光機(105)
- トヨタ(92)
- ニッサン(180)
- ニッセイ(118)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(251)
- ホンダ(770)
- 三木プーリ(358)
- 二六製作所(82)
- 東洋バルヴ(93)
- 椿本チエイン(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「n-40」の検索結果

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R