カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • Puig (プーチ)(102)
  • バクマ工業(18)
  • SMC(11)
  • ピカコーポレイション(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • イトーキ(5)
  • RS PRO(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • タンガロイ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • アズワン(3)
  • ユニックス[建築金物](3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • Vesrah(3)
  • M5Stack(3)
  • イスカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-5-125」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
37,463税込41,209
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
圧力スイッチ CKD圧力スイッチCKD(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
18,188税込20,007
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
15,225税込16,748
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)CKD
18,675税込20,543
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~)CKD
30,500税込33,550
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63