カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- ニッセイ(52)
- ParkerTAIYO(48)
- 三木プーリ(44)
- 三桂製作所(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- 渡辺電機工業(34)
- イスカル(33)
- omron(オムロン)(33)
- 旭精工(32)
- ニチフ(32)
- メディアカバーマーケット(30)
- IDEC(和泉電気)(26)
- KANON(中村製作所)(25)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- タカノ(22)
- ハンマーキャスター(20)
- 椿本チエイン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n0032」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥15,575~税込¥17,133~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥15,480~税込¥17,028~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm