カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(13)
- Alpha Wire(125)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- KYOWA(協和製作所)(112)
- MAZDA(マツダ)(471)
- NSK(日本精工)(394)
- Panasonic(パナソニック)(368)
- ParkerTAIYO(187)
- RS PRO(159)
- SMC(4,841)
- イスカル(129)
- イマオコーポレーション(121)
- エスコ(112)
- シグマ光機(131)
- トヨタ(134)
- ニッサン(342)
- ニッセイ(226)
- ホンダ(745)
- 三木プーリ(536)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
「n30」の検索結果
特価

電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズ
CKD¥319,375~税込¥351,313~1台6日以内出荷から11日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。用途多品種ワークのハンドリングに。ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に保護構造IP20繰返し精度(mm)±0.02電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%インターフェースIO-Link使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応設定ツール設定ソフト(S-Tools)作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)ロストモーション(mm)0.4以下(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)コントローラ内蔵