カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ホンダ(23)
- シンコー(20)
- 廣杉計器(15)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- NSK(日本精工)(10)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 二葉製作所(6)
- Hirschmann Test & Measurement(6)
- スズキ(5)
- TRUSCO(4)
- WALTHER(4)
- SMC(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ニツコー熔材工業(3)
- ユタカメイク(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n309」の検索結果

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~)
CKD¥87,863税込¥96,6491台15日以内出荷から55日以内出荷抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に。圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下