カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
- CKD
- オカムラ(岡村製作所)(684)
- 三菱電機(83)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- IDEC(和泉電気)(27)
- 住友電工ハードメタル(25)
- ワルター(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- タカノ(18)
- SUS(エスユーエス)(15)
- イハラサイエンス(14)
- イスカル(13)
- タンガロイ(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- 富士元工業(10)
- ホーザン(10)
- タイテックス(10)
- イマオコーポレーション(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「n43」の検索結果

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,948税込¥9,8431台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1