カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(151)
- サンコウ(42)
- ホームテイスト(26)
- スリーピース(10)
- エスコ(8)
- ニッタ(8)
- スズキ(6)
- MICROCHIP(6)
- 渡辺電機工業(5)
- omron(オムロン)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- JVC(4)
- UDトラックス(4)
- 松浪硝子(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 松吉医科器械(3)
- cotta(3)
- プリート(3)
- ブランドをもっと見る
「na-24」の検索結果
特価

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥14,100~税込¥15,510~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥41,467~税込¥45,614~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)